text.skipToContent text.skipToNavigation

Régulateur de filtre MULTIFIX filetage mm 11,89 BG I G 1/4 po. 0,5 - 10 bar 1 50


Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression d’alimentation et à commande réversible avec purge secondaire en combinaison avec un séparateur centrifuge · Le réglage de la pression peut être verrouillé en appuyant sur la molette · Récipient en polycarbonate avec manomètre · Filetage intérieur

Numéro d'article 5C065479
Classe de qualité Autre
Avec manomètre Oui
Pression de remplissage maximale (bar) 16
Pression réduite (bar) 0.5-10
Marque Riegler
Emballé par 1

Spécifications

Classe de qualité Autre
Avec manomètre Oui
Pression de remplissage maximale (bar) 16
Pression réduite (bar) 0.5-10
Marque Riegler

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C065479
EAN 4047322212236
UBB 500582317185
UNSPSC 41112411
N° Article du fabricant 100470
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.