Accessoires
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
Clés et douilles
Douilles à choc et accessoires
Accessoires
5Y692251
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
Réducteur KB 1930 carré d’entraînement 1/2 po. carré d’empreinte 3/8 po. GEDORE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5Y692251
Traitement de surface
Autre
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm)
10
Finition côté outil
Carré (mâle)
Finition côté clé à douille
Carré (femelle)
Dimension de raccordement côté outil
3/8 pouces
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm)
10
Finition côté outil
Carré (mâle)
Finition côté clé à douille
Carré (femelle)
Dimension de raccordement côté outil
3/8 pouces
Dimension de raccordement côté outil (mm)
12
Testé selon ISO 3316
Non
Marque
Gedore
Type
Reducer
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour douille pour clé à choc avec carré d’entraînement selon DIN 3121. ISO 1174. Forme F. G et H. Acier spécial. Phosphaté au manganèseEntraînement : Carré intérieur 12,5 mm (1/2 pouce)Empreinte : 4 pans mâle 10 mm (3/8 pouce)
Numéros d'articles
Numéro d'article
5Y692251
EAN
4010886665039
UBB
500642526668
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
6650370