text.skipToContent text.skipToNavigation

Réducteur 450-2 carré d’entraînement 1 po. carré d’empreinte 3/4 po. ASW


Entraînement : 25,4 mm (1 pouce) à forme carrée DIN 3121. Forme H 25. Avec perçage pour béquille et rainure circulaire Empreinte : 20 mm (3/4 pouce) à quatre pans DIN 3121 avec perçage traversant. En acier spécial. Surface gris acier. Huilée

Numéro d'article 4G117343
Type d'accessoires/composants Autre
Longueur totale (mm) 75
Longueur (mm) 75
Dimension de raccordement côté clé à douille 3/4 pouces
Finition côté outil Carré (mâle)
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Longueur totale (mm) 75
Longueur (mm) 75
Dimension de raccordement côté clé à douille 3/4 pouces
Finition côté outil Carré (mâle)
Finition côté clé à douille Carré (femelle)
Dimension de raccordement côté outil 1 pouce
Accessoires Oui
Pièce Non
Testé selon ISO 3316 Non
Marque Asw

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G117343
EAN 4050623400127
UBB 500582065206
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 004502
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.