text.skipToContent text.skipToNavigation

Réducteur 440-1 carré d’entraînement 3/4 po. carré d’empreinte 1/2 po. ASW


Entraînement : 20 mm (3/4 pouce) à quatre pans DIN 3121. Forme H 20. Avec perçage pour béquille et rainure circulaire Empreinte : 12,5 mm (1/2 pouce) à forme carrée DIN 3121 avec tige à ressort. En acier spécial. Surface gris acier. Huilée

Numéro d'article 9X370891
Type d'accessoires/composants Autre
Longueur totale (mm) 57
Longueur (mm) 57
Dimension de raccordement côté clé à douille 1/2 pouce
Finition côté outil Carré (mâle)
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Longueur totale (mm) 57
Longueur (mm) 57
Dimension de raccordement côté clé à douille 1/2 pouce
Finition côté outil Carré (mâle)
Finition côté clé à douille Carré (femelle)
Dimension de raccordement côté outil 3/4 pouces
Accessoires Oui
Pièce Non
Testé selon ISO 3316 Non
Marque Asw

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X370891
EAN 4050623400097
UBB 500584076565
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 004401
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.