text.skipToContent text.skipToNavigation

Règle Facom en acier inoxydable 30mm x 1.5m


Gravés sur une face. Un bord en mm - Un bord en 1/2 mm. Inox 18 % Cr - 8 % Ni. Traitement antireflet. La Classe II suivant la réglementation concerne les réglets de longueur supérieure ou égale à 500 mm.

Numéro d'article 1O986587
Largeur 30
Flexible Non
Épaisseur (mm) 0.8
Poids 8.5
Longueur (mm) 1500
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 30
Flexible Non
Épaisseur (mm) 0.8
Poids 8.5
Longueur (mm) 1500
Matériau Acier inoxydable
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Non
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 1O986587
EAN 3662424023514
UBB 500639458495
UNSPSC 27111801
N° Article du fabricant DELA.1056.1500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.