text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau en PVC T.C.N. D. intérieur 6 mm D. ext. 12 mm longueur 50 m transparent TRICOFLEX


Numéro d'article 0X166135
Couleur Incolore
Épaisseur de paroi (mm) 3
Incrustation de matériau Autre
Matériau feuille intérieure Autre
Matériau feuille extérieure Autre
Rayon de courbure (mm) 36
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 22
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Incolore
Épaisseur de paroi (mm) 3
Incrustation de matériau Autre
Matériau feuille intérieure Autre
Matériau feuille extérieure Autre
Rayon de courbure (mm) 36
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 22
Matériau paroi intérieure PVC
Matériau paroi extérieure PVC
Diamètre nominal 1/4 pouce
Diamètre extérieur du tuyau (mm) 12
Pression d'éclatement minimale (bar) 66
Couleur mur extérieur Incolore
Marque Tricoflex
Code Douanier 39173300

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X166135
EAN 3506110518055
UBB 500573907887
UNSPSC 40142009
N° Article du fabricant 051805
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.