Mobile. Le meilleur air ambiant. Utilisé lorsqu’un maximum de qualité d’air est requis. Les substances étrangères telles que les allergènes, les poussières fines, la fumée, les bactéries et les virus sont éliminées de manière fiable de l’air ambiant à l’aide du système de filtration à 4 niveaux. Le capteur de qualité de l’air intégré détermine la pollution de l’air ambiant et affiche la qualité actuelle à l’écran. Pour des pièces de 15 m² à 50 m². Filtre HEPA H13. Générateur d’anions intégré. Écran d’affichage de la qualité de l’air. Fonction minuterie. 3 niveaux de ventilation. Redémarrage automatique après une coupure de courant. Fonction de mise en veille pour un fonctionnement ultra-silencieux, y compris l’extinction de l’éclairage de l’écran. Indicateur de changement de filtre. Couleur blanche, similaire à RAL 9003