text.skipToContent text.skipToNavigation

Pulvérisateur à pression 3237FP contenu de remplissage 5 l 3 bar poids 1,7 kg MESTO


Joint FPM. Vanne d’arrêt ergonomique avec verrouillage de sécurité. Manomètre à piston avec soupape de sécurité intégrée. Tuyau de pulvérisateur en plastique 50 cm. Rotatif sur 360°. Buse à jet plat spéciale en plastique. Tuyau résistant à l’huile, longueur de travail de 2 m et avec filtre. Pompe plastique avec poignée ergonomique. Entonnoir de remplissage intégré

Numéro d'article 1X636878
Poids 1.7
Matériau du récipient Plastique
Contenu (ml) 5
Verrouillable Non
Système à pompe Manuel
Emballé par 1

Spécifications

Poids 1.7
Matériau du récipient Plastique
Contenu (ml) 5
Verrouillable Non
Système à pompe Manuel
Buse réglable Oui
Avec hublot Non
Portable Oui
Pression de service (bar) 3 - 3
Marque Mesto
Model FIX PLUS 5
Type 3237FP

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X636878
EAN 4000903323127
UBB 500581281044
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4000818674
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.