text.skipToContent text.skipToNavigation

Pulvérisateur à haute pression HD 3581P 10 l 6 bar acier 5,2 kg MESTO


Joints FPM/FKM. Pompe professionnelle en laiton avec tige de piston en acier. Tuyau de qualité. Résistant à l’huile et flexible au froid avec verrouillage de sécurité. 120 cm D10. Vanne d’arrêt ergonomique avec filtre. Tuyau de pulvérisateur en laiton de 50 cm. Avec pièce coudée. Rotatif sur 360°. Buse à jet plat 80-01 E Laiton

Numéro d'article 6C869533
Poids 5.2
Matériau du récipient Metal
Contenu (ml) 10
Verrouillable Non
Système à pompe Manuel
Emballé par 1

Spécifications

Poids 5.2
Matériau du récipient Metal
Contenu (ml) 10
Verrouillable Non
Système à pompe Manuel
Buse réglable Oui
Avec hublot Non
Portable Oui
Pression de service (bar) 6 - 6
Marque Mesto

Numéros d'articles

Numéro d'article 6C869533
EAN 4000903001292
UBB 500582695366
UNSPSC 47121805
N° Article du fabricant 3581P
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.