text.skipToContent text.skipToNavigation

Protection antigel convecteur DL01S 1 500 W 220 - 240 V / 50 Hz NOW


Numéro d'article 0X242761
Type de montage Appareil indépendant
Couleur Blanc
Largeur 198
Modèle Autre
Hauteur 380
Profondeur 535
Poids 1.8
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Appareil indépendant
Couleur Blanc
Largeur 198
Modèle Autre
Hauteur 380
Profondeur 535
Poids 1.8
Nombre de positions de commutation 2
Avec minuterie Non
Capacité de chauffage (W/m) 1500
Avec télécommande Non
Protection contre les surchauffes Non
Circuit de protection contre le gel Oui
Régulation de puissance Électronique
Programmable Non
Compatible bus Non
Affichage numérique Non
Avec souffleur Non
Avec détecteur de présence Non
Raccordement électrique Autre
Tension d'alimentation (V) 220-240
Fréquence de tension d'alimentation (Hz) 50-50
Adaptable Non
Position du panneau de commande Côté
Compatible IFTTT Non
Commande par application Non
Affichage de la consommation Non
Détection de fenêtre ouverte Non
Nombre de commandes de câble prises en charge (fil pilote) Sans
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Adapté aux télécommandes sans fil Non
Air sortant Face supérieure/Face avant
Modèle de grille Perforé
Marque Fabory approved vendor
Code Douanier 85162950

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X242761
EAN 4015448877219
UBB 500726954430
UNSPSC 40101819
N° Article du fabricant 4000722009
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.