Clés à chocs
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
Clés à chocs
R5299.000.015
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
PROMOTION RODAC RC163BC+RA144P050
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
R5299.000.015
Largeur
38
Hauteur
146
Longueur (mm)
115
Vitesse de rotation (1/min)
15000
Poids de la machine (kg)
0.8
Pression de service max. (bar)
6.3
Diamètre du disque de meulage (mm)
75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
38
Hauteur
146
Longueur (mm)
115
Vitesse de rotation (1/min)
15000
Poids de la machine (kg)
0.8
Pression de service max. (bar)
6.3
Diamètre du disque de meulage (mm)
75
Diamètre max. de disque (mm)
75
Vibrations (m/s²)
0.77
Pression de fonctionnement maximale (psi)
91.37
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Volume d'air requis
190
Poids par pièce (g)
3150
Type
Sander
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
R5299.000.015
EAN
8717659117899
UBB
500613627404
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
RC163BC