Outillages électriques
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
1L056762
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
Promat Malaxeur à mortier 160 mm 600 mm 60 kg M14
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Malaxeur à mortier 160 mm 600 mm 60 kg M14 PROMAT
Description complète
Numéro d'article
1L056762
Longueur totale (mm)
600
Diamètre du panier (mm)
160
Quantité de matière pouvant être agitée (kg)
60 - 60
Marque
Promat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
600
Diamètre du panier (mm)
160
Quantité de matière pouvant être agitée (kg)
60 - 60
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1L056762
EAN
4015448479208
UBB
500581092110
UNSPSC
22101902
N° Article du fabricant
4000816576