Outillages électriques
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
1X589635
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
Promat Malaxeur à mortier 140 mm 600 mm 40 kg M14
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Malaxeur à mortier 140 mm 600 mm 40 kg M14 PROMAT
Description complète
Numéro d'article
1X589635
Longueur totale (mm)
600
Diamètre du panier (mm)
140
Quantité de matière pouvant être agitée (kg)
40 - 40
Marque
Promat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
600
Diamètre du panier (mm)
140
Quantité de matière pouvant être agitée (kg)
40 - 40
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1X589635
EAN
4015448479192
UBB
500581249397
UNSPSC
22101902
N° Article du fabricant
4000816575