Équipements
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
6D902333
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
Promat Jeu de roulettes 4ièces 4 roulettesivotantes adapté à 4000 871 048, 4000 871
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Jeu de roulettes 4 pièces 4 roulettes pivotantes adapté à 4000 871 048, 4000 871
Description complète
Numéro d'article
6D902333
Couleur
Noir
Matériau
Metal
Type de fixation
Plaque
Largeur de plaque (mm)
70
Charge max. autorisée (kg)
6.68
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Noir
Matériau
Metal
Type de fixation
Plaque
Largeur de plaque (mm)
70
Charge max. autorisée (kg)
6.68
À bras de retenue
Système de blocage de roues
Hauteur d'assemblage (mm)
170.5
Nombre de roulettes
4
Orientable
Oui
Type de filetage
Dur
Longueur de la plaque (mm)
96
Largeur de rouleau (cm)
50
Diamètre rouleau (mm)
125
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6D902333
EAN
4054773023342
UBB
500582748744
UNSPSC
56111706
N° Article du fabricant
4000871076