Équipements
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
4H763696
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
Promat Jeu de roulettes 4ièces 4 roulettes, 2x fixes + 2xivotantes adapté à 4000 87
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4H763696
Couleur
Noir
Matériau
Metal
Type de fixation
Plaque
Largeur de plaque (mm)
65
Charge max. autorisée (kg)
2.49
À bras de retenue
Système de blocage de roues
Hauteur d'assemblage (mm)
150
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Noir
Matériau
Metal
Type de fixation
Plaque
Largeur de plaque (mm)
65
Charge max. autorisée (kg)
2.49
À bras de retenue
Système de blocage de roues
Hauteur d'assemblage (mm)
150
Nombre de roulettes
4
Orientable
Oui
Type de filetage
Dur
Longueur de la plaque (mm)
95
Largeur de rouleau (cm)
32
Diamètre rouleau (mm)
98
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4H763696
EAN
4054773023328
UBB
500582061734
UNSPSC
56111706
N° Article du fabricant
4000871074