text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Clé à molette 250mm


Réglable. Chromée mate. Tête polie. Avec échelle de réglage/graduation de mesure sur la tête de la clé. Position de la fourche 22,5° DIN 3117 A

Numéro d'article 1J137091
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Largeur de clé max. (mm) 28
Position de la mâchoire (°) 22.5
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Largeur de clé max. (mm) 28
Position de la mâchoire (°) 22.5
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1J137091
EAN 4015448478492
UBB 500581044285
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 4000823828
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.