text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Projecteur à main à accu HS5R 3,7 V 2 600 mAh Li-Ion 5 W 420 lm temps de ANSMANN


Lampe de travail, d’avertissement et de secours. Tête de lampe inclinable. Aimant de maintien puissant à l’arrière de la lampe. Pack de batterie Li-Ion avec électronique de sécurité. Affichage de la capacité de la batterie par LED. Technique de chargement Micro USB. 3 niveaux d’éclairage au choix, 100 %, 25 % et clignotant

Numéro d'article 1F141346
Classe de protection III
Largeur 104
Couleur du boîtier Noir
Type de tension CC
Rechargeable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Classe de protection III
Largeur 104
Couleur du boîtier Noir
Type de tension CC
Rechargeable Oui
Chargeur intégré Oui
Longueur 214
Hauteur/profondeur (mm) 81
Matériau du boîtier Plastique
Longueur du câble de raccordement (m) 1.5
Adapté aux lampes de secours Oui
Tension nominale (V) 3.7 - 3.7
Degré de protection (IP) IP20
Avec source lumineuse Oui
Fonction lumière clignotante source lumineuse principale Non
Source lumineuse principale LED non interchangeable
Puissance de la lampe source lumineuse principale (W) 5
Puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire (W) 5
Source lumineuse auxiliaire Autre
Flux lumineux efficace (lm) 420
Marque Ansmann

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F141346
EAN 4013674139828
UBB 500581026530
UNSPSC 39100000
N° Article du fabricant 1600-0222
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.