text.skipToContent text.skipToNavigation

Projecteur à LED sans fil RUFUS 3010 MA 30 W 3000 lm Li-Ion 5 Ah 7,4 V IP65 BRENNENSTUHL

Numéro d'article 7G371781
Classe de protection III
Type de tension CC
Avec prise Non
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Source lumineuse LED non interchangeable
Tension nominale (V) 7.4 - 7.4
Degré de protection (IP) IP65

Spécifications

Classe de protection III
Type de tension CC
Avec prise Non
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Source lumineuse LED non interchangeable
Tension nominale (V) 7.4 - 7.4
Degré de protection (IP) IP65
Avec couvercle de protection Non
Avec source lumineuse Oui
Avec support de trépied Non
Adapté au nombre de sources lumineuses 1
Température de couleur (K) ['6500', '6500']
Puissance du système (W) 30
Couleur de la lumière Blanc
Puissance de la lampe (W) 30 - 30
Flux lumineux (lm) 3000 - 3000
Marque BRENNENSTUHL

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G371781
EAN 4007123668458
UBB 500717079759
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 1173110200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.