Lampes de travail LED
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
Eclairage
LED
Lampes de travail LED
8G856372
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
Projecteur à LED sans fil RUFUS 30 W 3000 lm Li-Ion 5 Ah 7,4 V IP65 BRENNENSTUHLNENSTUHL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
8G856372
Classe de protection
III
Type de tension
CC
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Source lumineuse
LED non interchangeable
Tension nominale (V)
7.4 - 7.4
Degré de protection (IP)
IP65
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Classe de protection
III
Type de tension
CC
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Source lumineuse
LED non interchangeable
Tension nominale (V)
7.4 - 7.4
Degré de protection (IP)
IP65
Avec couvercle de protection
Non
Avec source lumineuse
Oui
Avec support de trépied
Non
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
Température de couleur (K)
['6500', '6500']
Puissance du système (W)
30
Couleur de la lumière
Blanc
Puissance de la lampe (W)
30 - 30
Flux lumineux (lm)
3000 - 3000
Marque
BRENNENSTUHL
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8G856372
EAN
4007123668441
UBB
500717079593
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1173110100