Lampes de poche
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
Eclairage
Lampes de poche
4X686773
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
Projecteur à LED NOVA 6K 42 W 600 - 6 000 lm 5 m H05RN-F 3x1 mm² IP67 SCANGRIP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4X686773
Largeur
267
Douille
Sans
Section de conducteur (mm²)
1
Type de raccordement
Autre
Couleur du boîtier
Autre
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
267
Douille
Sans
Section de conducteur (mm²)
1
Type de raccordement
Autre
Couleur du boîtier
Autre
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Montage mural
Non
Adapté à une suspension pendulaire
Non
Matériau du boîtier
Aluminium
Source lumineuse
LED non interchangeable
Longueur du câble de raccordement (m)
5
Résistance aux chocs
IK07
Tension nominale (V)
100 - 240
Alimentation de secours intégrée
Oui
Degré de protection (IP)
IP67
Avec couvercle de protection
Non
Avec source lumineuse
Oui
Avec support de trépied
Non
Adapté à un montage encastré
Oui
Adapté à un montage en saillie
Non
Température de couleur (K)
6000 - 6000
Puissance du système (W)
42
Couleur de la lumière
Autre
Adapté à un montage sur traverse
Non
Adapté à un montage sur palier/au sol
Non
Adapté à un montage sur barre conductrice
Non
Adapté à un montage par serrage
Non
Flux lumineux (lm)
600 - 6000
Classe de protection (NEMA)
Autre
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil)
Oui
Réglage spécifique au fabricant
Oui
Adapté au système de câbles
Oui
Matériau de l'élément de protection
Autre
Adapté à un montage au plafond
Non
Avec roues
Non
Marque
ScanGrip
Model
NOVA cable
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4X686773
EAN
5708997354421
UBB
500582303896
UNSPSC
32111503
N° Article du fabricant
03.5442