text.skipToContent text.skipToNavigation

Projecteur à LED NOVA 4K 30 W 400 - 4 000 lm 5 m H05RN-F 3x1 mm² IP67 SCANGRIP


Nouvelle lampe COB puissante avec technologie à LED ultra-moderne pour une utilisation professionnelle. Boîtier NOVA en aluminium moulé par injection, extrêmement robuste et résistant même aux chocs, aux coups et aux vibrations importants· Fonction de variation à 5 niveaux. Avec poignée de transport intégrée et pied de réglage pour un montage direct sur le trépied SCANGRIP TRIPOD. Imperméable (IP67) pour tous les environnements de travail. Valeur CRI proche de la qualité de la lumière du jour

Numéro d'article 6Y250119
Largeur 235
Douille Sans
Section de conducteur (mm²) 1
Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 235
Douille Sans
Section de conducteur (mm²) 1
Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Autre
Avec prise Non
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Montage mural Non
Adapté à une suspension pendulaire Non
Matériau du boîtier Aluminium
Source lumineuse LED non interchangeable
Longueur du câble de raccordement (m) 5
Résistance aux chocs IK07
Tension nominale (V) 100 - 240
Alimentation de secours intégrée Oui
Degré de protection (IP) IP67
Avec couvercle de protection Non
Avec source lumineuse Oui
Avec support de trépied Non
Adapté à un montage encastré Oui
Adapté à un montage en saillie Non
Température de couleur (K) 6000 - 6000
Puissance du système (W) 30
Couleur de la lumière Autre
Adapté à un montage sur traverse Non
Adapté à un montage sur palier/au sol Non
Adapté à un montage sur barre conductrice Non
Adapté à un montage par serrage Non
Flux lumineux (lm) 400 - 4000
Classe de protection (NEMA) Autre
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) Oui
Réglage spécifique au fabricant Oui
Adapté au système de câbles Oui
Matériau de l'élément de protection Autre
Adapté à un montage au plafond Non
Avec roues Non
Marque ScanGrip
Model NOVA cable

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Y250119
EAN 5708997354407
UBB 500582989645
UNSPSC 32111503
N° Article du fabricant 03.5440
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.