text.skipToContent text.skipToNavigation

Projecteur à LED NOVA 42 W 600 - 6 000 lm 5 m H05RN-F 2x0,75 mm² Li-Ion SCANGRIP


Projecteur universel fonctionnant aussi bien sur batterie que sur câble (DUAL SYSTEM), très flexible et offrant d’innombrables possibilités d’utilisation dans tous les environnements de travail. Le boîtier NOVA est en aluminium moulé par injection Avantages produit :. DUAL SYSTEM pour fonctionnement sur batterie ou sur câble. Affichage de la capacité de la batterie et de l’autonomie restante. Cinq niveaux de lumière. Boîtier robuste en aluminium moulé par injection. Imperméable (IP67) pour toutes les conditions météorologiques et tous les environnements de travail

Numéro d'article 5D333681
Largeur 267
Douille Sans
Section de conducteur (mm²) 0.75
Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 267
Douille Sans
Section de conducteur (mm²) 0.75
Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Autre
Avec prise Non
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Matériau du boîtier Aluminium
Source lumineuse LED non interchangeable
Longueur du câble de raccordement (m) 5
Résistance aux chocs IK07
Tension nominale (V) 100 - 240
Degré de protection (IP) IP67
Avec couvercle de protection Non
Avec source lumineuse Oui
Avec support de trépied Non
Température de couleur (K) 6000 - 6000
Puissance du système (W) 42
Couleur de la lumière Autre
Flux lumineux (lm) 600 - 6000
Classe de protection (NEMA) Autre
Adapté au système de câbles Oui
Matériau de l'élément de protection Autre
Avec roues Non
Marque SCANGRIP
Model NOVA rechargeable

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D333681
EAN 5708997354438
UBB 500582397294
UNSPSC 32111503
N° Article du fabricant 03.5443
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.