text.skipToContent text.skipToNavigation

Projecteur à LED NOVA 29 W 400 - 4 000 lm 5 m H05RN-F 2x0,75 mm² Li-Ion SCANGRIP


Numéro d'article 3Z619647
Largeur 235
Douille Sans
Section de conducteur (mm²) 0.75
Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Autre
Avec prise Non
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 235
Douille Sans
Section de conducteur (mm²) 0.75
Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Autre
Avec prise Non
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Matériau du boîtier Aluminium
Source lumineuse LED non interchangeable
Longueur du câble de raccordement (m) 5
Résistance aux chocs IK07
Tension nominale (V) 100 - 240
Degré de protection (IP) IP67
Avec couvercle de protection Non
Avec source lumineuse Oui
Avec support de trépied Non
Température de couleur (K) 6000 - 6000
Puissance du système (W) 29
Couleur de la lumière Autre
Flux lumineux (lm) 400 - 4000
Classe de protection (NEMA) Autre
Adapté au système de câbles Oui
Matériau de l'élément de protection Autre
Avec roues Non
Marque ScanGrip
Model NOVA rechargeable

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z619647
EAN 5708997354414
UBB 500581996674
UNSPSC 32111503
N° Article du fabricant 03.5441
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.