Lampes de poche
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
Eclairage
Lampes de poche
8C014217
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
Projecteur à LED 50 W 3660 lm 2 m H05RN-F 3 x 1 mm² IP65 PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8C014217
Couleur
Blanc
Couleur du boîtier
Noir
Type de tension
CA
Avec télécommande
Non
Longueur (mm)
230
Commande à distance possible
Non
Tension nominale (V)
240 - 240
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Blanc
Couleur du boîtier
Noir
Type de tension
CA
Avec télécommande
Non
Longueur (mm)
230
Commande à distance possible
Non
Tension nominale (V)
240 - 240
Degré de protection (IP)
IP65
Couleur de la lumière selon EN 12464-1
Froid >5 300 K
Finition verre/couvercle
Autre
Durée de vie nominale moyenne (h)
1000
Température de couleur (K)
6500 - 6500
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures (kWh)
50
Compatible IFTTT
Non
Puissance de la lampe (W)
50 - 50
Flux lumineux (lm)
3660 - 3660
Lampe à filament
Non
Angle de rayonnement (°)
120 - 120
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8C014217
EAN
4015448747680
UBB
500583388029
UNSPSC
32111503
N° Article du fabricant
4000873341