text.skipToContent text.skipToNavigation

Presse à vis serrage profond TGNT envergure 400 mm col de cygne 300 mm manche en


Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception robuste. Poignée ergonomique en bois. Grand rail plat solide et stable avec dentelure. Les dimensions du rail supérieures ou égales à 40 x 11 ne sont pas galvanisées.

Numéro d'article K0411.000.040
Plage de serrage (mm) 400 - 400
Longueur de mâchoire (mm) 300
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 400 - 400
Longueur de mâchoire (mm) 300
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 5600

La description

Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception robuste. Poignée ergonomique en bois. Grand rail plat solide et stable avec dentelure. Les dimensions du rail supérieures ou égales à 40 x 11 ne sont pas galvanisées.

Numéros d'articles

Numéro d'article K0411.000.040
EAN 4008158012469
UBB 240180135651
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TGN40T30
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.