text.skipToContent text.skipToNavigation

Presse à vis serrage profond TGNT envergure 400 mm col de cygne 200 mm manche en


Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception robuste. Poignée ergonomique en bois. Grand rail plat solide et stable avec crantage. Les rails de dimensions supérieures ou égales à 40 x 11 ne sont pas galvanisés.

Numéro d'article K0409.000.040
Plage de serrage (mm) 400 - 400
Longueur de mâchoire (mm) 200
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 400 - 400
Longueur de mâchoire (mm) 200
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 3410

La description

Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception robuste. Poignée ergonomique en bois. Grand rail plat solide et stable avec crantage. Les rails de dimensions supérieures ou égales à 40 x 11 ne sont pas galvanisés.

Numéros d'articles

Numéro d'article K0409.000.040
EAN 4008158012391
UBB 500570264324
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TGN40T20
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.