text.skipToContent text.skipToNavigation

Presse à vis de serrage en fonte moulée LM envergure 250 mm col de cygne 80 mm m


Force de serrage jusqu'à 1 500 N. Bras de serrage fabriqués en zinc moulé sous pression et revêtus de poudre noire pour éviter la corrosion chimique. Livré avec capuchon de protection. Petit et facile à manipuler. Poids léger

Numéro d'article K0445.025.008
Modèle Avec rail
Traitement de surface Autre
Classe de qualité Autre
Matériau Autre
Plage de serrage (mm) 250 - 250
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec rail
Traitement de surface Autre
Classe de qualité Autre
Matériau Autre
Plage de serrage (mm) 250 - 250
Longueur de mâchoire (mm) 80
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Zinc coulé sous pression
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 595
Code Douanier 8205700000

La description

Force de serrage jusqu'à 1 500 N. Bras de serrage fabriqués en zinc moulé sous pression et revêtus de poudre noire pour éviter la corrosion chimique. Livré avec capuchon de protection. Petit et facile à manipuler. Poids léger

Numéros d'articles

Numéro d'article K0445.025.008
EAN 4008158005676
UBB 240180173504
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant LM25/8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.