text.skipToContent text.skipToNavigation

Presse à vis de serrage en fonte moulée LM envergure 150 mm col de cygne 50 mm m


Force de serrage jusqu'à 1 500 N. Bras de serrage fabriqués en zinc moulé sous pression et revêtus de poudre noire pour éviter la corrosion chimique. Livré avec capuchon de protection. Petit et facile à manipuler. Poids léger

Numéro d'article K0445.015.005
Modèle Avec rail
Traitement de surface Autre
Classe de qualité Autre
Matériau Autre
Plage de serrage (mm) 150 - 150
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec rail
Traitement de surface Autre
Classe de qualité Autre
Matériau Autre
Plage de serrage (mm) 150 - 150
Longueur de mâchoire (mm) 50
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Zinc coulé sous pression
Marque BESSEY

La description

Force de serrage jusqu'à 1 500 N. Bras de serrage fabriqués en zinc moulé sous pression et revêtus de poudre noire pour éviter la corrosion chimique. Livré avec capuchon de protection. Petit et facile à manipuler. Poids léger

Numéros d'articles

Numéro d'article K0445.015.005
EAN 4008158004723
UBB 240180172936
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant LM15/5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.