text.skipToContent text.skipToNavigation

Presse à vis de serrage en fonte moulée LM envergure 100 mm col de cygne 50 mm m


Force de serrage jusqu'à 1 500 N. Les bras de serrage sont fabriqués en zinc moulé sous pression trempé et sont recouverts d'une couche de poudre noire pour éviter la corrosion chimique. Livré avec un capuchon de protection. Petit et facile à manipuler. Poids léger

Numéro d'article K0445.010.005
Modèle Avec rail
Traitement de surface Autre
Classe de qualité Autre
Matériau Autre
Plage de serrage (mm) 100 - 100
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Avec rail
Traitement de surface Autre
Classe de qualité Autre
Matériau Autre
Plage de serrage (mm) 100 - 100
Longueur de mâchoire (mm) 50
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Zinc coulé sous pression
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 255

La description

Force de serrage jusqu'à 1 500 N. Les bras de serrage sont fabriqués en zinc moulé sous pression trempé et sont recouverts d'une couche de poudre noire pour éviter la corrosion chimique. Livré avec un capuchon de protection. Petit et facile à manipuler. Poids léger

Numéros d'articles

Numéro d'article K0445.010.005
EAN 4008158004600
UBB 240180172852
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant LM10/5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.