text.skipToContent text.skipToNavigation

Presse à accu ROMAX 4000 Basic Set 12 - 110 mm, 4 Ah + 2 Ah avec accu et ROTHENBERGER


Machine de pressage électrohydraulique à batterie pour le pressage en fonction du système de raccords de Ø de 12 à 110 mm.. Avec 32 kN. 18 V 4 AhH. Une capacité de puissance accrue grâce à l’amélioration de la technologie des batteries. Un intervalle d’entretien accru après 40 000 pressages / 2 ans. L’opération de pressage dure environ 5 secondes. Poids très léger. Dans un coffret en plastique ROCASE cliquable

Numéro d'article 1A431254
Tension nominale (V) 18
Longueur (mm) 79
Capacité d'accu (Ah) 6
Commande Accu
Adapté au diamètre du tube (mm) 12 - 110
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Longueur (mm) 79
Capacité d'accu (Ah) 6
Commande Accu
Adapté au diamètre du tube (mm) 12 - 110
Avec valise Oui
Nombre d'accus fournis 2
Marque Rothenberger

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A431254
EAN 4004625427262
UBB 500573965380
UNSPSC 27121705
N° Article du fabricant 8000739666
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.