text.skipToContent text.skipToNavigation

Porte-vis Facom pour vis à tête fendue 0.5 x 3.8mm magnétique 135mm Acier


La rotation de la bague bloque la lame dans la fente de la vis. Manche acier finement moleté. AFU.2 est équipé d'un aimant en bout de manche.

Numéro d'article 0J140057
Modèle Droit
Isolé Non
Longueur de lame (mm) 135
Poids 20
Type d'accessoires/composants Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Non
Longueur de lame (mm) 135
Poids 20
Type d'accessoires/composants Autre
Longueur totale (mm) 135
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 3.8
Épaisseur de lame (mm) 0.5
Dispositif de serrage Oui
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 1 composant
Accessoires Oui
Pièce Non
Avec protection anti-roulis Non
Avec capuchon frappant Non
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 0J140057
EAN 3148510056609
UBB 500637646042
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant AFU.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.