text.skipToContent text.skipToNavigation

Porte-vis Facom pour tournevis à tête fendue 240mm de long


Pour vis à fente de largeur 0,5 -- 1,5 mm. Bague coulissante pour bloquer les deux demi-lames en coin dans la fente de la vis. Utiliser un tournevis pour le blocage ou déblocage de la vis. Longueur lame : 150 mm. Longueur totale : 240 mm. Poids : 56 g.

Numéro d'article 6O423378
Modèle Droit
Isolé Non
Poids 56
Longueur totale (mm) 240
Longueur de lame (mm) 150
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Non
Poids 56
Longueur totale (mm) 240
Longueur de lame (mm) 150
Largeur de lame (mm) 1.5
Épaisseur de lame (mm) 0.5
Matériau de la poignée Plastique
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 1 composant
Entraînement carré/hexagonal Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Avec protection anti-roulis Non
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O423378
EAN 3148510050003
UBB 500638783059
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant AF
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.