text.skipToContent text.skipToNavigation

Porte-manchons abrasifs D30xH30 mm cylindre D. de la tige 6 mm PROMAT


En caoutchouc. Forme cylindrique. Version fendue. Les fentes facilitent la dilatation du corps de bande lors du ponçage , le manchon abrasif est ainsi serré et l’élasticité augmente. Fixation antidérapante du manchon abrasif. Les bandes abrasives sont insérables ou extractibles par une légère rotation vers la droite

Numéro d'article 1V280331
Hauteur 30
Forme Cylindrique
Diamètre de la tête (mm) 30
Matériau Caoutchouc
Mandrin (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 30
Forme Cylindrique
Diamètre de la tête (mm) 30
Matériau Caoutchouc
Mandrin (mm) 6
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V280331
EAN 4015448532392
UBB 500581233110
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000842408
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.