text.skipToContent text.skipToNavigation

Porte-forets E1 DIN 69871 AD/B D. de serrage 25 mm SK40 longueur de saillie 70 PROMAT


Pour forets à plaques réversibles · Avec cône fort selon DIN 69871 forme AD/B · Avec alimentation centralisée en fluide réfrigérant et canaux de refroidissement refermables sur la collerette · Pour le logement de forets à plaques réversibles avec queue cylindrique et méplat d’entraînement latéral selon DIN 1835-B · Tolérance de perçage H4

Numéro d'article 8L017016
Diamètre externe (mm) 45
Diamètre intérieur (mm) 25
Longueur totale (mm) 70
Canal de refroidissement interne Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 45
Diamètre intérieur (mm) 25
Longueur totale (mm) 70
Canal de refroidissement interne Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L017016
EAN 4015448610250
UBB 500583515738
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 4000833053
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.