text.skipToContent text.skipToNavigation

Porte-embouts Wera 899/4/1 SB SiS 1/4 x 152


899/4/1 SB Porte-embout universel, 1/4" , x 152 mmPorte-embout universel pour les embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3. Manchon en acier inoxydable pour une protection spéciale contre la corrosion. L'anneau de retenue assure un ajustement optimal de l'outil dans le support. L'aimant permanent puissant maintient les embouts en toute sé

Numéro d'article 1A263340
Longueur (mm) 152
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur (mm) 152
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Support de clés à douille Non
Marque Wera
Model 899/4/1 SB
Type Bit Holder

La description

899/4/1 SB Porte-embout universel, 1/4" , x 152 mmPorte-embout universel pour les embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3. Manchon en acier inoxydable pour une protection spéciale contre la corrosion. L'anneau de retenue assure un ajustement optimal de l'outil dans le support. L'aimant permanent puissant maintient les embouts en toute sécurité. ¼" , hexagonal, convient aux tournevis électriques avec prise selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A263340
EAN 4013288099907
UBB 500643511610
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05134398001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.