text.skipToContent text.skipToNavigation

Porte-embouts à chargeur LiftUp 13 pièces fente/PH/PZD/TORX®/6 pans WIHA


Avec poignée multi-composants SoftFinish®. Lame en acier CV. Attachement d’embout en acier inox avec aimant permanent. Pour les embouts C 6,3 Contenu : 1 embout pour vis à tête fendue de taille 5,5 x 1,0 mm 1 embout pour vis cruciformes (PH) de taille 2 1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 1 embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 15 / 20 / 25 / 30 1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 mm Embouts compacts rangés dans le corps de la poignée

Numéro d'article 3V863821
Emballage Support
Longueur (mm) 25
Magnétique Oui
Nombre de bits PH 1
Nombre de bits PZ 3
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Support
Longueur (mm) 25
Magnétique Oui
Nombre de bits PH 1
Nombre de bits PZ 3
Nombre de bits Torx 4
Nombre de bits fente 1
Nombre de bits total 12
Avec support magnétique Oui
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Support de clés à douille Oui
Avec cliquet de mèche Non
Avec poignée Oui
Marque Wiha

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V863821
EAN 4010995386016
UBB 500581912929
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 38601
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.