text.skipToContent text.skipToNavigation

Porte-embouts à chargeur KK Stubby Magazin RA 3 6 pièces fente/PH WERA


Kraftform Kompakt Magasin Stubby RA 3, 6 pièces 3x 851/1 Z bits : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 800/1 Embouts Z : 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmTournevis à billes particulièrement petit avec montage d'embout extrêmement court pour les endroits difficiles d'accès. Avec fonction de cliquet et denture fine pour un angle de retour faible.

Numéro d'article 0B800753
Emballage Box
Longueur (mm) 25
Magnétique Oui
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Box
Longueur (mm) 25
Magnétique Oui
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 3
Nombre de bits total 6
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Oui
Marque Wera
Model Kraftform Kompakt RA 3
Type Bit Set

La description

Kraftform Kompakt Magasin Stubby RA 3, 6 pièces 3x 851/1 Z bits : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 800/1 Embouts Z : 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmTournevis à billes particulièrement petit avec montage d'embout extrêmement court pour les endroits difficiles d'accès. Avec fonction de cliquet et denture fine pour un angle de retour faible. Anneau réversible facile à utiliser (droite, fixe, gauche). Comprend 6 embouts universels résistants, logés dans un magasin situé dans le manche. L'aimant permanent puissant dans le support de l'embout assure un maintien sûr de l'embout. Le manche Kraftform à 2 composants avec la combinaison pratique de zones dures et souples permet une prise ferme et un travail précis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0B800753
EAN 4013288221148
UBB 500573640645
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 05008885001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.