text.skipToContent text.skipToNavigation

Porte-embouts à chargeur KK Stubby Magazin RA 1 6 pièces à fente/PH/TORX® WERA


Kraftform Kompakt Magasin Stubby RA 1, 6 pièces 2x 851/1 BTZ bits : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ Embouts TORX® : TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 Embouts BTZ : 0,8 x 5,5 x 25 mmTournevis à billes particulièrement petit avec fixation d'embout extrêmement courte pour les endroits difficiles d'accès. Avec fonction de cliquet et denture

Numéro d'article 9Y600811
Emballage Box
Longueur (mm) 25
Magnétique Oui
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Box
Longueur (mm) 25
Magnétique Oui
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 3
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 6
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Oui
Marque Wera
Model Kraftform Kompakt RA 1
Type Bit Set

La description

Kraftform Kompakt Magasin Stubby RA 1, 6 pièces 2x 851/1 BTZ bits : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ Embouts TORX® : TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 Embouts BTZ : 0,8 x 5,5 x 25 mmTournevis à billes particulièrement petit avec fixation d'embout extrêmement courte pour les endroits difficiles d'accès. Avec fonction de cliquet et denture fine pour un angle de retour faible. Anneau réversible facile à utiliser (droite, fixe, gauche). Comprend 6 embouts universels résistants, logés dans un magasin situé dans le manche. L'aimant permanent puissant dans le support de l'embout assure un maintien sûr de l'embout. Le manche Kraftform à deux composants, avec sa combinaison pratique de zones dures et souples, permet une prise en main ferme et un travail précis. Recherche d'outils facile à utiliser : Avec marquage de la taille et code couleur par sortie pour vous aider à trouver facilement l'embout requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Y600811
EAN 4013288221124
UBB 500584033335
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 05008883001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.