text.skipToContent text.skipToNavigation

Porte-embouts à chargeur KK Pistol RA 4 13 pièces PH/PZD/TORX WERA


Numéro d'article 7E517590
Emballage Box
Poids 518
Longueur totale (mm) 147
Longueur (mm) 89
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) 50 - 50
Tête à changement rapide Oui
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Box
Poids 518
Longueur totale (mm) 147
Longueur (mm) 89
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) 50 - 50
Tête à changement rapide Oui
Nombre de bits PH 4
Nombre de bits PZ 4
Nombre de bits Torx 4
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 12
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Modèle de tournevis Oui
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Oui
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Type Pistol Set

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E517590
EAN 4013288187406
UBB 500682634380
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05051031001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.