Batterie Lithium Ion (4,0Ah) Temps de charge 60 minutes Poids 2,42 kg avec la batterie 4.0AH Vitesse 1,5 secondes par rivet Niveau sonore 7dB (A) Longueur 336mm Hauteur 275mm avec batterie 4.0Ah Course 30mm Force de traction 18.000 N A combiner avec une alimentation électrique 18V pour batterie Lithium Ion 2.0 Ah ou 4.0Ah Moteur DC Brushless moteur Consommation électrique Environ 120Ws / pc (ø 4,8) Capacité de rivetage Ø 4,8 - 6,4mm