Ponceuses pneumatiques
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
Ponceuses pneumatiques
Ponceuses pneumatiques
HS-4YOK
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
Ponceuse Yokota 127 x 22mm 13000RPM 0.5kW 1/4 » PT Entrée d'air
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
HS-4YOK
Hauteur
102
Longueur (mm)
125
Vitesse de rotation (1/min)
12000
Poids de la machine (kg)
1.1
Pression de service max. (bar)
6.3
Diamètre du disque de meulage (mm)
127
Diamètre max. de disque (mm)
127
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
102
Longueur (mm)
125
Vitesse de rotation (1/min)
12000
Poids de la machine (kg)
1.1
Pression de service max. (bar)
6.3
Diamètre du disque de meulage (mm)
127
Diamètre max. de disque (mm)
127
Vibrations (m/s²)
2.5
Pression de fonctionnement maximale (psi)
91.37
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Volume d'air requis
552
Marque
Yokota
Poids par pièce (g)
1212.75
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
HS-4YOK
EAN
8717981064762
UBB
500619054983
UNSPSC
27112708
N° Article du fabricant
HS-4