text.skipToContent text.skipToNavigation

Ponceuse à bande pour tubes RSM 760 D. du tube 15-180 mm 40 x 760 mm 1 200 W METALLKRAFT


Pour les travaux de ponçage, de polissage et de satinage des constructions tubulaires. Particulièrement appropriée pour travailler sur des balustrades déjà montées. Poignée rotative à 180°. Moteur très résistant avec démarrage en douceur et protection contre les surcharges. Électronique constante. Réglage en continu de la vitesse de bande. Vitesse de rotation réglable par molette sur la poignée. Changement de bande abrasive sans outil. Ponçage périphérique à 360° en deux étapes de travail. Bras de ponçage 270° de haute qualité en alliage léger avec 2 rouleaux de renvoi. Poignée supplémentaire pouvant être vissée dans trois positions différentes

Numéro d'article 4E477564
Longueur de bande (mm) 760
Largeur de bande (mm) 40
Puissance absorbée (W) 1200
Poids de la machine (kg) 3.4
Vitesse de bande (m/min) 180 - 720
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de bande (mm) 760
Largeur de bande (mm) 40
Puissance absorbée (W) 1200
Poids de la machine (kg) 3.4
Vitesse de bande (m/min) 180 - 720
Adapté au diamètre de tuyau maximal (mm) 180
Angle d’enroulement (°) 180
Type 3990760

Numéros d'articles

Numéro d'article 4E477564
EAN 4036351047834
UBB 500582029582
UNSPSC 27112704
N° Article du fabricant 4000894309
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.