text.skipToContent text.skipToNavigation

Ponceuse à bande Facom 20 x 250mm 16000RPM

Sur commande

Numéro d'article 7Z909200
Largeur 95
Hauteur 93
Longueur de bande (mm) 520
Longueur (mm) 350
Vitesse de rotation (1/min) 16000
Poids de la machine (kg) 1.2
Pression de service 6.2
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 95
Hauteur 93
Longueur de bande (mm) 520
Longueur (mm) 350
Vitesse de rotation (1/min) 16000
Poids de la machine (kg) 1.2
Pression de service 6.2
Largeur de bande (mm) 20
Longueur de la surface portante (mm) 520
Vibrations (m/s²) 0.57
Pression de fonctionnement maximale (psi) 89.923
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Volume d'air requis 113
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Z909200
EAN 3148518302746
UBB 500637325696
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant V.403F
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.