text.skipToContent text.skipToNavigation

Pompe pour ruisseaux 5400 l/h 4 m 135 W SICCE


Tous les composants principaux sont en plastique renforcé de fibres de verre. Arbre en céramique. Solides jusqu’à 8 mm de Ø. Sans joint. Adapté au fonctionnement continu. Faible consommation de courant. Auto-nettoyante grâce au système ANTI-CLOG. Pour les ruisseaux, les jeux d’eau, les étangs, les eaux d’infiltration et l’eau de pluie. Disjoncteur thermique intégré

Numéro d'article 7M892609
Nombre de phases 1
Longueur de câble (m) 10
Hauteur de refoulement max. (mm) 4
Forme de bride Autre
Raccordement électrique Câble
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de phases 1
Longueur de câble (m) 10
Hauteur de refoulement max. (mm) 4
Forme de bride Autre
Raccordement électrique Câble
Tension assignée (V) 230 - 230
Fréquence 50 Hz
Degré de protection (IP) Autre
Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe Autre
Matériau du carter de moteur Autre
Qualité du matériau du carter de moteur Autre
Puissance du moteur enregistrée (P1) (kW) 0.135
Débit volumétrique (BEP) (m³/h) 5.4
Type de raccordement côté sortie Autre
Mode de fonctionnement nominal Autre
Avec protection contre la marche à sec Non
Type de réglage de régime Autre
Réglage du régime du moteur Autre
Avec dispositif de coupe Non
Matériau du boîtier de la pompe Plastique renforcé de fibres
Circuit de la pompe Autre
Qualité du matériau du boîtier de la pompe Autre
Adapté à une installation sèche Non
Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur Autre
Diamètre raccord côté pression 1 pouce (25)
Type raccordement côté sortie Autre
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie Autre
Marque Sicce

Numéros d'articles

Numéro d'article 7M892609
EAN 8011469993118
UBB 500583201800
UNSPSC 40151513
N° Article du fabricant 6000000483
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.