text.skipToContent text.skipToNavigation

Polissoir P6PT D. 125 mm D. de perçage 22,23 mm P 150 moyen blanc LUKAS


Numéro d'article 6D035908
Application Meulage
Forme Coudé
Vitesse de rotation max. (1/min) 5300
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 150
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Forme Coudé
Vitesse de rotation max. (1/min) 5300
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 150
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Roue de cuvette Oui
Type de particule Carbure de silicium
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Autre
Disque à lamelles Non
Marque Lukas
Code Douanier 68051000

Numéros d'articles

Numéro d'article 6D035908
EAN 4027497550401
UBB 500582697677
UNSPSC 31191502
N° Article du fabricant A671712515014
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.