text.skipToContent text.skipToNavigation

Poinçon Gedore 99 10-4 10 4 x 120mm


Selon DIN 6458, acier au vanadium GEDORE, trempé et revenu sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, arête de travail polie et vernie, tailles spéciales disponibles sur demande.

Numéro d'article G4684.010.004
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 120
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 120
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 4
Forme de la tige Huit pans
Marque Gedore

La description

Selon DIN 6458, acier au vanadium GEDORE, trempé et revenu sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, arête de travail polie et vernie, tailles spéciales disponibles sur demande.

Numéros d'articles

Numéro d'article G4684.010.004
EAN 4010883870931
UBB 203116036310
UNSPSC 27111505
N° Article du fabricant 8709350
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.