text.skipToContent text.skipToNavigation

Poinçon de centrage Gedore 100-12 mm


Acier au chrome-molybdène-vanadium à durcissement à l'air 45CrMoV7, soigneusement trempé et revenu sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, tranchant de travail poli et verni clair, * non normalisé

Numéro d'article G4685.000.012
Diamètre d'arbre (mm) 12
Longueur (mm) 120
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 5
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 12
Longueur (mm) 120
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 5
Fonctionnement automatique Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 95
Type Centre Punch

La description

Acier au chrome-molybdène-vanadium à durcissement à l'air 45CrMoV7, soigneusement trempé et revenu sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, tranchant de travail poli et verni clair, * non normalisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G4685.000.012
EAN 4010883872119
UBB 203116038134
UNSPSC 27111505
N° Article du fabricant 8721130
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.