text.skipToContent text.skipToNavigation

Poinçon de centrage Gedore 100-10 100


Acier au chrome-molybdène-vanadium à durcissement à l'air 45CrMoV7, soigneusement trempé sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, arête de travail polie et vernie, * non standardisé

Numéro d'article G4970.000.010
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 120
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 120
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 4
Fonctionnement automatique Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 80
Code Douanier 82055980
Type Centre Punch

La description

Acier au chrome-molybdène-vanadium à durcissement à l'air 45CrMoV7, soigneusement trempé sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, arête de travail polie et vernie, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G4970.000.010
EAN 4010883872102
UBB 203116105453
UNSPSC 27111505
N° Article du fabricant 8721050
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.