text.skipToContent text.skipToNavigation

Poinçon de centrage automatique Facom 163mm


Choc provoqué par le déclenchement d'un ressort, sous l'effet d'une simple pression sur la tête. Puissance de frappe réglable par vissage de la tête moletée. Charge de pression : 11 -- 22 kg. Longueur : 163 mm. Diamètre : - Corps : 16 mm. - Tige : 7 mm. Présentation : corps chromé, pointe graissée. Poids : 0,135 kg. Pointe interchangeable : 257.07. Capuchon de rechange : 257.10A.

Numéro d'article 9D678085
Traitement de surface Chromaté
Diamètre d'arbre (mm) 7
Longueur 163
Matériau Acier chrome vanadium
Avec protection des mains Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromaté
Diamètre d'arbre (mm) 7
Longueur 163
Matériau Acier chrome vanadium
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 3.5
Fonctionnement automatique Oui
Forme de la tige Rond
Force d'impact (N) ['1079', '2157']
Marque FACOM

Numéros d'articles

Numéro d'article 9D678085
EAN 3148519206838
UBB 500639794006
UNSPSC 27111505
N° Article du fabricant 257A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.