text.skipToContent text.skipToNavigation

Poignée emmanchée carré 2098 1/4 po. poignée 1 c. longueur 150 mm GEDORE


Pour douilles à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, Pour douilles à main et accessoires avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, dispositif de verrouillage à bille

Numéro d'article G2282.002.098
Modèle Droit
Isolé Non
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 145
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Non
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 145
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Poignée coulissante Non
Testé selon ISO 3315 Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 65
Type Driving Handle

La description

Pour douilles à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, Pour douilles à main et accessoires avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, dispositif de verrouillage à bille

Numéros d'articles

Numéro d'article G2282.002.098
EAN 4010886617144
UBB 240122056544
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6171480
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.